GNLSD3.0X250 ドリル コートHS S柄 GNLSD3 NACHI(不二越) 02395968

ドリル コートHS S柄 GNLSD3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)3
溝長(mm)150
内容量1本注文コード02395968品番GNLSD3.0X250
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ドリル径(Φmm)3溝長(mm)150全長(mm)250シャンク径(Φmm)3材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする