曜日別特売
GNLSD4.1X150 ドリル コートHS S柄 GNLSD4 NACHI(不二越) 02396433

ドリル コートHS S柄 GNLSD4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.1
全長(mm)150
シャンク径(Φmm)4.1
溝長(mm)100
内容量1本注文コード02396433品番GNLSD4.1X150
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ドリル径(Φmm)4.1溝長(mm)100全長(mm)150シャンク径(Φmm)4.1材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする