NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
全長(mm)
200
200
250
300
350
400
100
150
シャンク径(Φmm)
4.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
溝長(mm)
125
125
150
175
200
250
65
100
135
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02396442
品番
GNLSD4.1X200
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.1
溝長(mm)
125
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
4.1
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク