GNLSD4.2X100X65 ドリル コートHS S柄 GNLSD4 NACHI(不二越) 02396494

ドリル コートHS S柄 GNLSD4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.2
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)4.2
溝長(mm)65
内容量1本注文コード02396494品番GNLSD4.2X100X65
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)65全長(mm)100シャンク径(Φmm)4.2材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする