GNLSD4.2X350 ドリル コートHS S柄 GNLSD4 NACHI(不二越) 02396555

ドリル コートHS S柄 GNLSD4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.2
全長(mm)350
シャンク径(Φmm)4.2
溝長(mm)200
内容量1本注文コード02396555品番GNLSD4.2X350
参考基準価格(税別)¥23,520販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)200全長(mm)350シャンク径(Φmm)4.2材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする