GNLSD4.4X250 ドリル コートHS S柄 GNLSD4 NACHI(不二越) 02396677

ドリル コートHS S柄 GNLSD4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.4
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)4.4
溝長(mm)150
内容量1本注文コード02396677品番GNLSD4.4X250
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ドリル径(Φmm)4.4溝長(mm)150全長(mm)250シャンク径(Φmm)4.4材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする