NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
5.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)
250
150
200
250
300
350
400
125
シャンク径(Φmm)
5.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
溝長(mm)
150
100
125
150
175
200
250
135
75
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02397386
品番
GNLSD5.4X250
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.4
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
5.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク