曜日別特売
GNLSD5.5X400 ドリル コートHS S柄 GNLSD5 NACHI(不二越) 02397483

ドリル コートHS S柄 GNLSD5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5.5
全長(mm)400
シャンク径(Φmm)5.5
溝長(mm)250
内容量1本注文コード02397483品番GNLSD5.5X400
参考基準価格(税別)¥30,670販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ドリル径(Φmm)5.5溝長(mm)250全長(mm)400シャンク径(Φmm)5.5材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする