NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
5.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)
300
150
200
250
300
350
400
125
シャンク径(Φmm)
5.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
溝長(mm)
175
100
125
150
175
200
250
135
75
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02397535
品番
GNLSD5.6X300
参考基準価格(税別)
¥21,990
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.6
溝長(mm)
175
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
5.6
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク