NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
8.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
全長(mm)
150
150
200
250
300
350
400
500
600
シャンク径(Φmm)
8.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
溝長(mm)
110
100
125
150
175
200
250
110
135
350
450
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02399443
品番
GNLSD8.2X150X110
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.2
溝長(mm)
110
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8.2
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク