曜日別特売
GNLSD8.2X200X135 ドリル コートHS S柄 GNLSD8 NACHI(不二越) 02399468

ドリル コートHS S柄 GNLSD8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8.2
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)8.2
溝長(mm)135
内容量1本注文コード02399468品番GNLSD8.2X200X135
参考基準価格(税別)¥19,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ドリル径(Φmm)8.2溝長(mm)135全長(mm)200シャンク径(Φmm)8.2材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする