NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
8.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
全長(mm)
350
150
200
250
300
350
400
500
600
シャンク径(Φmm)
8.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
溝長(mm)
200
100
125
150
175
200
250
110
135
350
450
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02399495
品番
GNLSD8.2X350
参考基準価格(税別)
¥32,520
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.2
溝長(mm)
200
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
8.2
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク