NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
9.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)
200
200
250
300
350
400
150
500
シャンク径(Φmm)
9.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
溝長(mm)
125
125
150
175
200
250
110
135
350
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02400457
品番
GNLSD9.7X200
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.7
溝長(mm)
125
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
9.7
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク