NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GOHL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
11.5
11.5
11.5
10
10.5
11
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)
16
16
20
25
32
シャンク形状
エンドミルシャンク
エンドミルシャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
220
220
270
280
365
390
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02400886
品番
GOHL11.5
参考基準価格(税別)
¥97,790
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
150
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS-CO
シャンク長(mm)
48
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク