RGALSD1.1X75X40 ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越) 02403232

ドリル コートHS S柄 RGLASD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.1全長(mm)75注文コード02403232品番RGALSD1.1X75X40
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ドリル径(Φmm)1.1溝長(mm)40全長(mm)75シャンク径(Φmm)1.1材質HSS-CO表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02404142
2016-12-27
用途: アルミシャーシの穴開け

今までは、鉄工用やステンレス用など使用してきましたが、削りかすが金魚の糞のようにドリルに、まとわりついて作業効率が悪かったです。削りかすで材料を傷つけてしまうことも度々。しかし、これに替えたら削りかすがヤギの糞のように、ポロポロと落ちてビッリ。耐久性も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする