NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 RGASD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.25
注文コード
02405463
品番
RGASD1.25
参考基準価格(税別)
¥18,840
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.25
溝長(mm)
16
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
1.25
材質
HSS
表面処理
アルミ用コーティング
シャンク形状
ストレートシャンク