RGASD1.43 ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越) 02405646

ドリル コートHS S柄 RGASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)1.43注文コード02405646品番RGASD1.43
参考基準価格(税別)¥18,840販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ドリル径(Φmm)1.43溝長(mm)18全長(mm)40シャンク径(Φmm)1.43材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする