曜日別特売
SGESS11.4 ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越) 02408866

ドリル コートHS S柄 SGESS

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)11.4注文コード02408866品番SGESS11.4
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
直径(Φmm)11.4シャンク径(Φmm)12全長(mm)104溝長(mm)47材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02409873
2022-03-02
用途: CNCにてアルミ合金板の穴あけ加工に使用
菊池事務所建設業・工事業

切れ味が良い 切り子が滑らかに感じました。
同時に、5.0mmも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする