曜日別特売
SGOH5D12.2 ドリル コートHS S柄 SGOH5D NACHI(不二越) 02411264

ドリル コートHS S柄 SGOH5D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)12.2注文コード02411264品番SGOH5D12.2
参考基準価格(税別)¥44,320販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
直径(Φmm)12.2シャンク径(Φmm)13全長(mm)156溝長(mm)88材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする