NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 SGOH5D
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
12.9
注文コード
02411334
品番
SGOH5D12.9
参考基準価格(税別)
¥44,620
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
12.9
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
156
溝長(mm)
91
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング