曜日別特売
SGOH7D11.2 ドリル コートHS S柄 SGOH7D NACHI(不二越) 02412777

ドリル コートHS S柄 SGOH7D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)11.2注文コード02412777品番SGOH7D11.2
参考基準価格(税別)¥62,650販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
直径(Φmm)11.2溝長(mm)104全長(mm)180シャンク径(Φmm)12材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする