NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 SGOH7D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
12.3
注文コード
02412883
品番
SGOH7D12.3
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
12.3
溝長(mm)
113
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
13
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング