曜日別特売
SGOH9D11.5 ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越) 02414414

ドリル コートHS S柄 SGOH9D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)11.5注文コード02414414品番SGOH9D11.5
参考基準価格(税別)¥69,690販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
直径(Φmm)11.5溝長(mm)127全長(mm)207材質FAXシャンク径(Φmm)12コーティングSG(TiCN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする