曜日別特売
SGSD1.8 ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越) 02415753

ドリル コートHS S柄 SGSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10本)直径(Φmm)1.8注文コード02415753品番SGSD1.8
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
直径(Φmm)1.8溝長(mm)22全長(mm)46シャンク径(Φmm)1.8材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする