曜日別特売
SGSD12.6 ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越) 02416033

ドリル コートHS S柄 SGSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)12.6注文コード02416033品番SGSD12.6
参考基準価格(税別)¥22,240販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
直径(Φmm)12.6溝長(mm)101全長(mm)151シャンク径(Φmm)12.6材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする