曜日別特売
SH-1504GPH 18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ) 02418026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-1504GPH 18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ) 02418026
SH-1504GPH 18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ) 02418026

18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ1/2サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×100
内容量1個注文コード02418026品番SH-1504GPH
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×100種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)サイズ1/2サイズトラスコ品番500-8166使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする