ダイトウトランク
アルミトランク(B型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外寸(mm)
500×300×160(60/100)
400×300×110(35/75)
400×300×160(60/100)
400×300×200(60/140)
500×300×160(60/100)
外寸法・幅(mm)
500
400
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02420853
品番
ST-4800
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
質量(kg)
2.5
外寸(mm)
500×300×160(60/100)
内寸(mm)
480×280×155
トラスコ品番
461-8289
外寸法・幅(mm)
500
材質(本体)
アルミ合金
外寸法・高さ(mm)
160(60/100)
外寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・高さ(mm)
155
有効内寸法・幅(mm)
480