NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
31
31
30.1
30.2
30.3
30.4
30.6
30.7
30.8
30.9
31.1
31.2
31.3
31.4
31.6
31.7
31.8
31.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径
MT3
MT1
溝長(mm)
114
114
44
48
52
56
全長(mm)
235
235
126
130
133
137
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02423672
品番
GTS31.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,840
直径(Φmm)
31
溝長(mm)
114
全長(mm)
235
テーパーNo.
MT3
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02423672
GTS31.0
05871241
GTS 31.0
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました