NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
30.1
30.2
30.3
30.4
30.6
30.7
30.8
30.9
31.1
31.2
31.3
31.4
31.6
31.7
31.8
31.9
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径
MT3
MT1
溝長(mm)
44
114
44
48
52
56
全長(mm)
126
235
126
130
133
137
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02423785
品番
GTS7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,840
直径(Φmm)
7
溝長(mm)
44
全長(mm)
126
テーパーNo.
MT1
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02423785
GTS7.0
05870767
GTS 7.0
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました