NACHI(不二越)
ドリル コートHS T柄 GTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
9.4
9.4
9.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
30.1
30.2
30.3
30.4
30.6
30.7
30.8
30.9
31.1
31.2
31.3
31.4
31.6
31.7
31.8
31.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径
MT1
MT3
MT1
溝長(mm)
52
114
44
48
52
56
全長(mm)
133
235
126
130
133
137
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02424022
品番
GTS9.4
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
9.4
溝長(mm)
52
全長(mm)
133
テーパーNo.
MT1
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT1