曜日別特売
GTS9.9 ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越) 02424074

ドリル コートHS T柄 GTS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
直径(Φmm)9.9
9.9
9.6
9.7
9.8
30.1
30.2
30.3
30.4
30.6
30.7
30.8
30.9
31.1
31.2
31.3
31.4
31.6
31.7
31.8
31.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
シャンク径MT1
溝長(mm)56
全長(mm)137
内容量1本注文コード02424074品番GTS9.9
参考基準価格(税別)¥19,040販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
直径(Φmm)9.9溝長(mm)56全長(mm)137テーパーNo.MT1材質HSS-COコーティングTiNコーティングシャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする