曜日別特売
CDH0.4X1.2CBALD ドリル 超硬S CDH イワタツール 02428913

ドリル 超硬S CDH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)40
溝長(mm)0.4
0.4
0.2
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
表面処理ALDコーティング
内容量1本注文コード02428913品番CDH0.4X1.2CBALD
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
溝長(mm)0.4全長(mm)40シャンク径(Φmm)3材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング首下長(mm)3.6胴径(Φmm)3小端径(Φmm)0.4角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする