イワタツール
ドリル 超硬S CDH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
全長(mm)
40
40
50
60
溝長(mm)
1.7
1.7
1.7
1.6
1.8
1.9
2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
表面処理
ノンコート
ALDコーティング
ノンコート
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02429044
品番
CDH1.7X5CB
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
溝長(mm)
1.7
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
5
小端径(Φmm)
1.7
角度小数
60