イワタツール
ドリル 超硬S SHD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.38
0.2
0.31
0.32
0.33
0.34
0.36
0.37
0.38
0.39
0.41
0.42
0.43
0.44
0.46
0.47
0.48
0.49
溝長(mm)
2.1
1.2
1.8
2.1
2.4
2.7
表面処理
DLCコーティング
DLCコーティング
ノンコート
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02429324
品番
SHD0.38CBDLC
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.38
溝長(mm)
2.1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
DLCコーティング
材質
超硬