ドリル 超硬S SHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.42
溝長(mm)2.4
表面処理DLCコーティング
内容量1本注文コード02429385品番SHD0.42CBDLC
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ドリル径(Φmm)0.42溝長(mm)2.4全長(mm)50シャンク径(Φmm)3表面処理DLCコーティング材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする