曜日別特売

ドリル 超硬S 5512

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)6.5
6.5
6.8
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
5
5.5
6
7
7.5
7.8
8
8.5
9
全長(mm)106
溝長(mm)66
内容量1本注文コード02432763品番5512-6.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)6.5溝長(mm)66全長(mm)106シャンク径(Φmm)8材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする