bitstrong(ビットストロング)
インレークラウンセッター用交換ゴム 2個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
02435978
品番
BS-DENT-43-4
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
・患者の噛む力でインレー、クラウンの浮き上がりを防止し、圧着するインレークラウンセッターの緩衝用の交換ゴムです。
用途
汚損劣化したインレークラウンセッターのゴムの外観や物性を回復します。
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
22.5×13.2×5.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000414
医薬品医療機器等法
一般医療機器