曜日別特売
BS-DENT-43-3 インレークラウンセッター(ショート2本+交換ゴム2個セット) bitstrong(ビットストロング) 02436021

BS-DENT-43-3 インレークラウンセッター(ショート2本+交換ゴム2個セット) bitstrong(ビットストロング) 02436021
BS-DENT-43-3 インレークラウンセッター(ショート2本+交換ゴム2個セット) bitstrong(ビットストロング) 02436021

インレークラウンセッター(ショート2本+交換ゴム2個セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
02436021
品番
BS-DENT-43-3
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

・患者の噛む力でインレー、クラウンの浮き上がりを防止し、圧着します。
・浅いインレーやクラウンに対応する突起部が短いショートの2本セットです。
・歯列に合わせて回転できます。

用途
セメント合着時、インレー、クラウンの圧着に使用します。
材質
ステンレス(ハンドル・ゴム台座)、シリコーンゴム(緩衝部)
寸法(mm)
24×78.2×11.3、交換ゴム 22.5×13.2×5.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000414
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする