グーリング
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.7
3.7
3.7
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02436035
品番
G521-3.7X223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
ドリル径(Φmm)
3.7
溝長(mm)
160
全長(mm)
223
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子
シャンク長(mm)
48
表面処理
ノンコート
チップ長さ(mm)
23
ドライバー径(Φmm)
16