G521-3.9X223 ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521 グーリング 02436053

ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.9
3.9
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
内容量1本注文コード02436053品番G521-3.9X223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。

用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工ドリル径(Φmm)3.9溝長(mm)160全長(mm)223シャンク径(Φmm)16材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートチップ長さ(mm)23ドライバー径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする