十川産業
ケミカルブレードホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
4
4
6
8
外径(Φmm)
9
9
11
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02436319
品番
CB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力
色あせしにくい特殊配合!
用途
工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
9
呼称
CB-4
定尺質量(kg/巻)
7
最小曲半径(mm)
16
材質
軟質ポリ塩化ビニール製品
流体
次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000