ケミカルブレードホース
従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力
色あせしにくい特殊配合!
- 用途
- 工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)
- 材質
- 軟質ポリ塩化ビニール製品
- 流体
- 次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水
- 長さ(m)
- 100
- 使用温度範囲(℃)
- -5~+60
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.5(20℃)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1巻
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
ホース の新着商品
カテゴリ











