曜日別特売
CB-6 ケミカルブレードホース 十川産業 02436337

 

CB-6 ケミカルブレードホース 十川産業 02436337
CB-6 ケミカルブレードホース 十川産業 02436337

ケミカルブレードホースCB-6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
内容量1巻注文コード02436337品番CB-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力
色あせしにくい特殊配合!

用途
工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
11
呼称
CB-6
定尺質量(kg/巻)
9
最小曲半径(mm)
24
材質
軟質ポリ塩化ビニール製品
流体
次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~+60
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする