曜日別特売
MNBC6-7A マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム 02437272

サブ画像1

MNBC6-7A マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム 02437272
MNBC6-7A マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム 02437272
MNBC6-7A マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム 02437272
MNBC6-7A マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム 02437272
MNBC6-7A マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム 02437272
MNBC6-7A マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム 02437272

マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ねじ長さ・外径が11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M6
ねじ長さ(mm)
7
外径(Φmm)
【ノブ】21
注文コード
02437272
品番
MNBC6-7A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に真鍮パッドを付けた製品です。
締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。
ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。
滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。

用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
ねじ長さ(mm)
7
外径(Φmm)
【ノブ】21
ねじの呼び
M6
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(ノブ)
フェノール樹脂(黒)
材質(金具)
【ノブ】真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
【先端】C3604
ねじ山種類
メートル並目
注意
※フェノール樹脂の為、強い衝撃にはご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする