曜日別特売
MNBP6-12B マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム 02437308

サブ画像1

MNBP6-12B マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム 02437308
MNBP6-12B マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム 02437308
MNBP6-12B マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム 02437308
MNBP6-12B マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム 02437308
MNBP6-12B マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム 02437308
MNBP6-12B マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム 02437308

マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付MNBP6-12B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ねじ長さ・外径が11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M6
ねじ長さ(mm)
12
外径(Φmm)
【ノブ】25
注文コード
02437308
品番
MNBP6-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に樹脂パッドを付けた製品です。
締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。
ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。
滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。

用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
ねじ長さ(mm)
12
外径(Φmm)
【ノブ】25
ねじの呼び
M6
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(ノブ)
フェノール樹脂(黒)
材質(金具)
【ノブ】真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
【先端】POM(白)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。
※フェノール樹脂の為、強い衝撃にはご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする