曜日別特売
NMR-16 バンドヒーター フラットベース型 ヤガミ 02437527

バンドヒーター フラットベース型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
幅(mm)25
内径(Φ)56
内容量1台注文コード02437527品番NMR-16
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

高い熱効率と耐熱性
・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。
・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。

用途
・射出成形機のノズル部加熱
・配管や金属の加熱
幅(mm)
25
内径(Φ)
56
総電力(W)
270
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
350
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする