ヤガミ
PTFEテープヒーター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
200
100
200
長さ(m)
2
1
2
幅(mm)
20
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02439618
品番
YWF-N2-20-2
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用
用途
・クリーンルーム内設備の保温
幅(mm)
20
長さ(m)
2
定格電圧(V)
200
総電力(W)
220
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
260
最高使用温度(℃)
200
関連資料:
図面(0.16MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200