曜日別特売
YWF-N1-20-2 PTFEテープヒーター ヤガミ 02441341

PTFEテープヒーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
定格電圧(V)100
長さ(m)2
幅(mm)20
内容量1本注文コード02441341品番YWF-N1-20-2
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用

用途
・クリーンルーム内設備の保温
幅(mm)
20
長さ(m)
2
定格電圧(V)
100
総電力(W)
220
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
260
最高使用温度(℃)
200
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする