扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パターン開き(mm)
400 (吹付距離 300mm)
200 (吹付距離 300mm)
300 (吹付距離 300mm)
400 (吹付距離 300mm)
口ノズル径(mm)
2.0
0.5
1.0
1.3
2.0
空気消費量(L/min)
140 (0.29MPa)
60 (0.29MPa)
80 (0.29MPa)
100 (0.29MPa)
140 (0.29MPa)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02443402
品番
ST-5-2.0
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。
細かい霧をスプレーする場合に適しています。
構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。
スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途
塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
口ノズル径(mm)
2.0
空気消費量(L/min)
140 (0.29MPa)
パターン開き(mm)
400 (吹付距離 300mm)
トラスコ品番
464-7751
質量(g)
280
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
粒径(μm)
17 (吹付距離 200mm)
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5
噴出量(mL/min)
0~620 (重力落差 1m)
液入口
G1/8
エア入口
G1/8