曜日別特売
FL15BL ブラックライト HotaluX(ホタルクス) 02443847

ブラックライト

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(25本)
定格ランプ電力(W)15
種別15W形
内容量1箱(25本)注文コード02443847品番FL15BL
参考基準価格(税別)¥41,250販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。

用途
捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種別15W形種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15適合グロースタータ: FG-1E、1P電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)980紫外線出力(W)2.1管長(mm)436定格平均寿命(時間)3500光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02443856
2017-02-14
用途: 捕虫機

特に問題はありません。価格も安く、たくさん使用しているので、助かってます。

対象商品 : 02443856
2015-02-23
用途: 殺虫灯
朝見製菓株式会社

通常の電気店では、取り扱ってないところが多いので、たすかりました。

対象商品 : 02443856
2011-11-04
用途: 捕虫モニタリング装置の交換用ランプ

従来購入していたものと同一品。
より安価な為、購入をMonotaRO様に切り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする